※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピングピン
ボールロックピン - ストロークタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22113832
品番
PTBLS-6-0
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
38
寸法H(mm)
30
寸法L(mm)
0
寸法L1(mm)
5
寸法d(mm)
6
寸法d1(mm)
7
寸法d2(mm)
17.5
寸法s(mm)
5
最大軸穴径d(Φmm)
16