曜日別特売
CDA2YG100-700Z-A93L スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YG100 SMC 22115014

※サンプル画像 (下から3段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YG100

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード22115014品番CDA2YG100-700Z-A93L
参考基準価格(税別)¥63,860販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)700リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする