※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の シックスロブノブ
ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作ノブつき)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22115388
品番
JRK-ND-22
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ゴムジャケット)TPE
色
(ノブ)つや消し黒
材質(本体)
ナイロン6
質量(g)
17
種類
丸形
表面処理
(磁石)ニッケルメッキ、(ホルダ)ニッケルメッキ
材質(磁石)
ネオジム
材質(ホルダー)
SPCC相当