※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランプレバー
ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M3
取付長(mm)
12
注文コード
22115993
品番
LDCMS-3-12-AS-PE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,590
この商品は
取付穴径・取付長
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
13
寸法H'(mm)
34.5
寸法H(mm)
31
寸法Lm(mm)
12
寸法R(mm)
30
寸法d(Φmm)
10
寸法h(mm)
24.5
寸法s(mm)
4
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M3
取付長(mm)
12
回し半径(mm)
30
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
歯数
18
シリーズ
LDCMS-AS-PE
材質(ねじ部)
SUS303
表面処理(レバー部)
電解研磨
最大荷重(N)
19
最大締付力(kN)
1.4
材質(スプリング)
ステンレス鋼線
材質(止めネジ)
SUS303
寸法M
M3