※FP

FP-2 ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 22121584 FP-2 ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 22121584

ミニボールプランジャ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22121584 品番 FP-2
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。

寸法B(mm)0.9 寸法D(mm)1 寸法Lm(mm)5 寸法M(mm)M2 寸法s(mm)0.2 外径(mm)2 材質スティール 質量(g)0.1 タイプ軽荷重 最大荷重(N)1.4 最小荷重(N)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする