NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボールプランジャー
ミニボールプランジャ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22121602
品番
MPS-2
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
寸法B(mm)
0.9
寸法D(mm)
1
寸法L(mm)
5
寸法M(mm)
M2
寸法s(mm)
0.2
外径(mm)
2
材質
ステンレス
質量(g)
0.1
タイプ
重荷重
最大荷重(N)
2
最小荷重(N)
1.2
注意
※一般的に重荷重タイプは軽荷重タイプに比べて耐用回数は短くなります。使用頻度が高い用途では軽荷重タイプのご使用を推奨します。