曜日別特売
PAF-3-M-P ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 22121846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PAF-3-M-P ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 22121846
PAF-3-M-P ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 22121846
PAF-3-M-P ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 22121846

ミニボールプランジャ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード22121846品番PAF-3-M-P
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
外径(mm)3種別ゆるみ止めつき材質スティール質量(g)0.4タイプ重荷重寸法L(mm)6寸法D(mm)1.5寸法B(mm)1.5寸法M(mm)M3寸法s(mm)0.5最大荷重(N)2.9最小荷重(N)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

対象商品 : 22121873
2023-08-30
用途: 製品の組み立て用部品
ブレインビジョン株式会社

まず、RoHSであること、信頼性があること、価格が安いこと、このプランジャは必要条件を満たしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする