※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PAF-6-H-P ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 22121986 PAF-6-H-P ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 22121986 PAF-6-H-P ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 22121986

ミニボールプランジャ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)6 最大荷重(N)33.4 注文コード22121986 品番PAF-6-H-P
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は外径・最大荷重など112種類から選べます 他の種類を見る
外径(mm)6 適合(ボールボタン)BB-6 種別ゆるみ止めつき 材質スティール 質量(g)1.5 タイプ極重荷重 寸法L(mm)12 寸法D(mm)3 寸法B(mm)3 寸法M(mm)M6 寸法s(mm)0.8 最大荷重(N)33.4 最小荷重(N)17.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

対象商品:
22121873
2023-08-30
用途:
製品の組み立て用部品
ブレインビジョン株式会社 様

まず、RoHSであること、信頼性があること、価格が安いこと、このプランジャは必要条件を満たしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする