※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
ミニボールプランジャ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22121995
品番
PAF-6-L
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
外径・最大荷重
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
6
適合
(ボールボタン)BB-6
種別
ゆるみ止めなし
材質
スティール
質量(g)
1.5
タイプ
軽荷重
寸法L(mm)
12
寸法D(mm)
3
寸法B(mm)
3
寸法M(mm)
M6
寸法s(mm)
0.8
最大荷重(N)
15
最小荷重(N)
4.9