曜日別特売
PAF-8-M-P ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 22122083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PAF-8-M-P ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 22122083
PAF-8-M-P ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 22122083
PAF-8-M-P ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 22122083

ミニボールプランジャ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード22122083品番PAF-8-M-P
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
外径(mm)8適合(ボールボタン)BB-6種別ゆるみ止めつき材質スティール質量(g)3.2タイプ重荷重寸法L(mm)14寸法D(mm)4寸法B(mm)4寸法M(mm)M8寸法s(mm)1最大荷重(N)39最小荷重(N)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

対象商品 : 22121873
2023-08-30
用途: 製品の組み立て用部品
ブレインビジョン株式会社

まず、RoHSであること、信頼性があること、価格が安いこと、このプランジャは必要条件を満たしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする