※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNBF-10 ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 22122092 PNBF-10 ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 22122092 PNBF-10 ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 22122092

ミニボールプランジャ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大荷重(N)45 注文コード22122092 品番PNBF-10
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は外径・最大荷重など112種類から選べます 他の種類を見る
タイプ軽荷重 ねじピッチ1.5 寸法L(mm)23 寸法D(mm)6 寸法B(mm)5 ねじ規格並目 寸法M(mm)M10 寸法s(mm)2 最大荷重(N)45 最小荷重(N)24 荷重(N)24/45 ゆるみ止めなし 寸法M(並目)M10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

対象商品:
22121873
2023-08-30
用途:
製品の組み立て用部品
ブレインビジョン株式会社 様

まず、RoHSであること、信頼性があること、価格が安いこと、このプランジャは必要条件を満たしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする