※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PAFS-10-L-P ミニボールプランジャ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社) 22122765 PAFS-10-L-P ミニボールプランジャ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社) 22122765 PAFS-10-L-P ミニボールプランジャ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社) 22122765

ミニボールプランジャ(ステンレス製)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)10 種別ゆるみ止めつき 最大荷重(N)25 注文コード22122765 品番PAFS-10-L-P
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は外径・種別・最大荷重など48種類から選べます 他の種類を見る
外径(mm)10 種別ゆるみ止めつき 質量(g)5.4 タイプ軽荷重 寸法L(mm)15 適合(ボールボタン)BB-8 材質ステンレス 寸法D(mm)5 寸法B(mm)5 寸法M(mm)M10 寸法s(mm)1.2 最大荷重(N)25 最小荷重(N)8.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22122853
2018-09-26
用途:
トータスリフト修理

トータスリフトのスライド天板の部品で注文しました。極重荷重対応品なので、安心して使えます。また動きがスムーズになりました。

対象商品:
22123054
2017-09-05
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

この様な部品をネットで1個から購入でき大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする