※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PAFS-5-H ミニボールプランジャ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社) 22123036 PAFS-5-H ミニボールプランジャ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社) 22123036 PAFS-5-H ミニボールプランジャ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社) 22123036

ミニボールプランジャ(ステンレス製)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)5 種別ゆるみ止めなし 最大荷重(N)24.1 注文コード22123036 品番PAFS-5-H
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は外径・種別・最大荷重など48種類から選べます 他の種類を見る
外径(mm)5 種別ゆるみ止めなし 質量(g)0.9 タイプ極重荷重 寸法L(mm)11 適合(ボールボタン)BB-5 材質ステンレス 寸法D(mm)3 寸法B(mm)2.5 寸法M(mm)M5 寸法s(mm)0.8 最大荷重(N)24.1 最小荷重(N)11.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22122853
2018-09-26
用途:
トータスリフト修理

トータスリフトのスライド天板の部品で注文しました。極重荷重対応品なので、安心して使えます。また動きがスムーズになりました。

対象商品:
22123054
2017-09-05
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

この様な部品をネットで1個から購入でき大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする