※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の シックスロブノブ
メタルプルノブ(めねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
材質(本体)
(ステンレス)SUS304
材質(取付部)
(ステンレス)SUS304
注文コード
22123885
品番
KMPFS-32-M8
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
(ステンレス)SUS304
質量(g)
82
種類
丸形
取付部
めねじ
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
M8
表面処理(本体)
ショットブラスト
取付長(mm)
12
材質(取付部)
(ステンレス)SUS304