NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー MKR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
58
注文コード
22125233
品番
MKRS-1600-A-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥86,600
この商品は
寸法B
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
55
寸法A1(mm)
15
寸法A2(mm)
5
寸法A3(mm)
35
寸法B(mm)
58
寸法B1(mm)
39
寸法B2(mm)
15
寸法B3(mm)
12.5
寸法B4(mm)
22
寸法H(mm)
6
寸法K(mm)
16
寸法X(mm)
22
寸法X1(mm)
32
質量(kg)
0.42
G
M5
定格圧力(MPa)
(開放)0.3
適合シャフト径(Φmm)
16
保持力(N)
180