※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー MKR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
77.5
注文コード
22125267
品番
MKRS-3000-A-03
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
92
寸法A1(mm)
68
寸法A2(mm)
5
寸法A3(mm)
60
寸法B(mm)
77.5
寸法B1(mm)
48.5
寸法B2(mm)
25
寸法B3(mm)
14
寸法B4(mm)
34
寸法H(mm)
13
寸法K(mm)
25
寸法X(mm)
35
寸法X1(mm)
48.5
質量(kg)
1.26
G
M10
定格圧力(MPa)
(開放)0.3
適合シャフト径(Φmm)
30
保持力(N)
560