※サンプル画像です(右側上から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
スムースシリンダ CM2Yシリーズ CM2YB25
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
60
25
500
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22126415
品番
CM2YB25-60Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,380
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
60
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード