※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUPMS-30-M8-40-PL ローレットノブ - パッドつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22126904 KUPMS-30-M8-40-PL ローレットノブ - パッドつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22126904 KUPMS-30-M8-40-PL ローレットノブ - パッドつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22126904

ローレットノブ - パッドつき

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 取付長(mm)40 注文コード22126904 品番KUPMS-30-M8-40-PL
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890
この商品はねじの呼び・取付長など56種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)30 寸法D1(Φmm)5 寸法Lm(mm)40 寸法t(mm)1.6 ねじの呼びM8 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付長(mm)40 取付部おねじ 種類丸形 材質(パッド)プラスティック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする