※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCPLS-10-45-NI ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22127753 PCPLS-10-45-NI ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22127753 PCPLS-10-45-NI ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22127753

ロックピン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)45 寸法H(mm)26 寸法d(mm)10 注文コード22127753 品番PCPLS-10-45-NI
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,799
販売価格(税別)
7,090
この商品は寸法L・寸法H・寸法dなど152種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)45 寸法H(mm)26 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)9.8 寸法a(mm)3.3 寸法D(mm)34 寸法b(mm)1 寸法d1(mm)12 寸法d2(mm)18 寸法d3(mm)9.9 許容せん断荷重(kN)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする