※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
十字ノブ(おねじ)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
30
表面処理(本体)
研磨
注文コード
22131962
品番
KJMA-50-M10-30-HP
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・表面処理
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
68
種類
多角形
取付部
おねじ
材質(ピン)
(ステンレス)SUS301
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
M10
表面処理(本体)
研磨
取付長(mm)
30
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303