※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
十字ノブ(めねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M16
取付長(mm)
20
表面処理(本体)
研磨
注文コード
22132206
品番
KJFA-80-K16-HP
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・表面処理
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
136
種類
多角形
取付部
めねじ
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
M16
表面処理(本体)
研磨
取付長(mm)
20
材質(取付部)
アルミニウム合金