BW318 純正交換用LEDバックランプ R420 S25 WH カーメイト 22133518

BW318 純正交換用LEDバックランプ R420 S25 WH カーメイト 22133518
BW318 純正交換用LEDバックランプ R420 S25 WH カーメイト 22133518
BW318 純正交換用LEDバックランプ R420 S25 WH カーメイト 22133518
BW318 純正交換用LEDバックランプ R420 S25 WH カーメイト 22133518
BW318 純正交換用LEDバックランプ R420 S25 WH カーメイト 22133518

純正交換用LEDバックランプ R420 S25 WH

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード22133518品番BW318
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

後方が明るく見やすい純白光のLEDバックランプ S25
バルブ中央から光を発光させリフレクターを活かした強い光を実現
ハイブリッド車対応
アイドリングストップ車対応

用途
車検対応純正交換用LEDバックランプ
ホワイト光電圧(V)DC12仕様車検対応質量(g)15消費電力(W)4.2全光束(Lm)420色温度(K)6500LED使用数(個)2バルブ種類S25S
注意
※カーメイトLEDバルブ・サポートバルブ車種別適合表をご確認ください
本製品はバックランプ専用です。その他の用途で使用しないでください
本製品は、12V自動車用S25シングル(クリア球)タイプの交換用バルブです
本製品は純正バルブより消費電力が少ないため車種によっては球切れ警告灯が点灯する場合があります
輸入車に本製品を取付けると不点灯やチラツキ等の不具合が発生するため、取付けしないでください
LEDの光りは純正バルブと比べて指向性が強いため、灯具によっては取付前後で光の見え方が異なる場合があります
車両の電源電圧が不安定な場合、光がチラつくことがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22133518
2018-12-27
用途: 車のバックランプ
たなか総合技術研究所

既存の電球をLEDランプに交換しました。明るさは電球より白色でいい感じです。又、光の反射も商品の説明通り電球と変わらず反射鏡に反射してしっかり照らしてます。多数チップのLEDランプと比較して乱反射が無く良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする