BW326 純正交換用LEDウィンカーランプ R250 S25 アンバー カーメイト 22133545

BW326 純正交換用LEDウィンカーランプ R250 S25 アンバー カーメイト 22133545 BW326 純正交換用LEDウィンカーランプ R250 S25 アンバー カーメイト 22133545 BW326 純正交換用LEDウィンカーランプ R250 S25 アンバー カーメイト 22133545 BW326 純正交換用LEDウィンカーランプ R250 S25 アンバー カーメイト 22133545

純正交換用LEDウィンカーランプ R250 S25 アンバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22133545 品番BW326
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

LEDウインカーランプ アンバー S25
バルブ中央から光を発光させリフレクターを活かした強い光を実現
ハイブリッド車対応
アイドリングストップ車対応

アンバー光 電圧(V)DC12 用途車検対応純正交換用LEDウィンカーランプ 仕様車検対応 質量(g)15 タイプその他 バルブ形式PY21W 消費電力(W)4.2 口金その他 全光束(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)2 バルブ種類S25S(シングル球)
注意
※カーメイトLEDバルブ・サポートバルブ車種別適合表をご確認ください
ハイフラッシャー防止用抵抗ユニットは付属しておりません。別途抵抗ユニット(9Ω)(品番:BWP301)をお求めください
本製品は、12V自動車用S25シングル(アンバー球)タイプの交換用バルブです
本製品を常時点灯させないでください。ウィンカーランプ本来の点滅状態を前提として設計されているため、破損の原因となる恐れがあります
本製品を輸入車に取付けないでください。車両に不具合が発生する場合があります
LEDの光りは純正白熱球と比べて指向性が強いため、灯具によっては取付け前後で光りの見え方が異なる場合があります
エンジン始動時や電圧が安定しない時などに、光がちらつく場合がありますが製品異常ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする