LZ44 イルミネーション 12Vプラグ カーメイト 22134832

LZ44 イルミネーション 12Vプラグ カーメイト 22134832 LZ44 イルミネーション 12Vプラグ カーメイト 22134832 LZ44 イルミネーション 12Vプラグ カーメイト 22134832 LZ44 イルミネーション 12Vプラグ カーメイト 22134832 LZ44 イルミネーション 12Vプラグ カーメイト 22134832

イルミネーション 12Vプラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22134832 品番LZ44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

インパネ周りやコンソールを照らすのに最適なイルミネーション
スイッチに触れるだけで調光とON/OFFができます
グラグラしずらい金属製のフレキシブルアームを採用
シガーソケット電源
1.2AUSBポート付

用途車内のイルミネーション 質量(g)46 使用温度範囲(℃)0〜40 電源電圧(V)DC12 消費電力(mA)最大30(USBポート未使用時) 定格出力電圧(V)DC5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする