GT SPEC ペダルセットAT-SS

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様高剛性アルミダイキャスト(ブラックメッキ)+スポーティーなブラックプレート仕様 注文コード22134893 品番RP109BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

インテリアをよりレーシーに演出するブラックプレートを採用。
高強度3Dアルミダイキャスト構造を採用し、スムーズなペダルワークをアシスト。
バンド式取付け機構を採用し、取付性を向上。

質量(g)170 仕様高剛性アルミダイキャスト(ブラックメッキ)+スポーティーなブラックプレート仕様 寸法(mm)(アクセル)115×58、(ブレーキ)76×143 用途交換用ペダル RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※必ずカーメイト「車種別適合表」をご確認の上、お買い求めください。
ペダルは重要な機能部品の一部です。事故防止のため取付時は、必ずパッケージ内の取扱説明書をお読みください。
本製品を取りはずした際、取付跡が残る場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22134902
2019-11-11
用途:
ドレスアップ

この商品を扱っている所が少なく価格も高額だったが、モノタロウが1番安く買えて嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする