TE-W7300 リモコンエンジンスターター カーメイト 22134988

TE-W7300 リモコンエンジンスターター カーメイト 22134988
TE-W7300 リモコンエンジンスターター カーメイト 22134988
TE-W7300 リモコンエンジンスターター カーメイト 22134988
TE-W7300 リモコンエンジンスターター カーメイト 22134988

リモコンエンジンスターター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22134988品番TE-W7300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

アンサーバックエンジンスターター
アンテナ内蔵リモコン
インダッシュアンテナ
ドアロック(オプション)
車内温度表示

用途リモコンエンジンスターター仕様特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、(送信時間)40秒以内、(送信休止時間)2秒以上質量(g)(メインユニット)180、(リモコン)28外形寸法(mm)(メインユニット)66×139×27※突起物除く、(リモコン)64.6×34.4×16.5電源電圧(V)DC12消費電流(mA)13使用電池CR2025×2個送信出力10mW電池寿命1年(常温で1日10回送信したとして算出)電波到達距離(m)最大見通し2500、市街地最大500RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)(メインユニット)-20~70、(リモコン)0~60使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
注意
※国産車12Vオートマチック車専用
取付にはカーメイトスターター用車種別ハーネス(別売)が必要です
適合車種には、カーメイトHPの車種別ハーネス適合をご確認下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-07-30
用途: エンジンスターター

暑い日に大変便利、昔に比べ取り付けも、非常に楽。
1.ハンドル下の、パネルを外す2.専用カプラーを取り付ける3.ボディーアースを取る4.説明書通りに設定を進める
これが出来れば取り付け完了。
昔はアンテナを引っ張ったり、サイドブレーキから、配線を引いたりしたが、今は不用で、大変簡単に付けれた。
メーカーホームページから、車種別見取り図ダウンロード出来た、また、メーカー問い合わせして品番確認してから注文すると間違いない。
自分で取り付け出来るなら安いと思う。
欠点は、リモコンスタート後は、キーレスでドアロックご解除出来ない、カギ穴にカギを差し込むか、
更に配線が必要な様子。
この配線は、面倒なのでやめた。
モノタロウさんもう少し安いと嬉しい。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンスターター・キーレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする