※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
スムースシリンダ MBYシリーズ MBYT50
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22135226
品番
MBYT50-450Z-NW
参考基準価格(税別)
¥34,420
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
450
作動方式
複動
金具
(N) 揺動受け金具・(W) 2山ナックルジョイント
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード