曜日別特売
BF204 角フランジ形ユニット 旭精工 22138086

角フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)20軸受箱の呼び番号F204 G00注文コード22138086品番BF204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法A(mm)25.5寸法A0(mm)32.7寸法A1(mm)12寸法B(mm)24.7寸法J(mm)64寸法L(mm)86寸法N(mm)12寸法S(mm)7軸径(Φmm)20形状角フランジ形軸受呼び番号84取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)0.54軸受箱の呼び番号F204 G00基本定格荷重Cr(kN)B4基本定格荷重Cor(kN)6.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする