※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ (LQ3-〜)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ナット)(2) PVDF 注文コード22143886 品番LQ3-5N19-2
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は材質など139種類から選べます 他の種類を見る

・フレア式コレット構造
・3重シール構造
・組付け施工性に優れる
・優れた液置換特性
・熱ストレスに強い 200℃対応

梱包内容クリーン梱包 class M3.5相当 材質(ナット)(2) PVDF
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする