※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDPXWL16-50R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22145814 品番CDPXWL16-50R-A73-XC22
参考基準価格(税別)¥68,150 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動両ロッド 仕様(-XC22) バッキン類フッ素ゴム ストローク(mm)50 取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 エンドロック(R) エンドロック付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする