寸法A(mm)70寸法A1(mm)26寸法A2(mm)48寸法A5(mm)136寸法A7(mm)17寸法B(mm)77.8寸法H(mm)167寸法H1(mm)151寸法H2(mm)111寸法L(mm)232寸法L1(mm)140寸法L2(mm)21寸法L3(mm)121寸法L5(mm)232寸法N(mm)41寸法N1(mm)32寸法N2(mm)70寸法S(mm)33.3軸径(Φmm)75形状テークアップ形軸受呼び番号UC215ユニット質量(kg)10.2軸受箱の呼び番号T215基本定格荷重Cr(kN)66基本定格荷重Cor(kN)48.2RoHS指令(10物質対応)対応