曜日別特売
UGFL207 ひしフランジ形ユニット 旭精工 22147633

UGFL207 ひしフランジ形ユニット 旭精工 22147633
UGFL207 ひしフランジ形ユニット 旭精工 22147633

ひしフランジ形ユニット

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)35取付ボルトの呼びM14軸受箱の呼び番号FL207注文コード22147633品番UGFL207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

鋳鉄製シリーズ ひしフランジ形ユニットの中で、最も軽量でかつ簡単な構造の軸受箱に、ゴムシール付き軸受を組み合わせた形式で、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適している製品です。

寸法A(mm)34寸法A0(mm)51.3寸法A1(mm)16寸法A2(mm)19寸法B1(mm)51.1寸法H(mm)161寸法J(mm)130寸法L(mm)90寸法N(mm)16寸法S(mm)18.8軸径(Φmm)35形状ひしフランジ形軸受呼び番号UG207+ER取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)1.3軸受箱の呼び番号FL207基本定格荷重Cr(kN)25.9基本定格荷重Cor(kN)15.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 産業機械のメンテナス
建設業・工事業

我が家の機械用に購入 25年間 使用の機械の手動 自動 切り替えの駆動軸 交換のため購入

対象商品 : 22147554
2022-12-28
用途: 機械のメンテ
株式会社 グリーンズ

UCFL203よりなぜBLFL3Jが高いのか?
今までは、安かったのに?疑問だ?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする