曜日別特売
CDPXWL25-225-XB11 スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDPXWL25-225 SMC 22147704

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDPXWL25-225

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード22147704品番CDPXWL25-225-XB11
参考基準価格(税別)¥85,860販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド仕様(-XB11) ロングストロークタイプストローク(mm)225取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしエンドロック(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする