曜日別特売
CDPXWL25-250-J79W-XB11 スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDPXWL25-250 SMC 22147887

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDPXWL25-250

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付リード線(m)(-) 0.5注文コード22147887品番CDPXWL25-250-J79W-XB11
参考基準価格(税別)¥96,750販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド仕様(-XB11) ロングストロークタイプストローク(mm)250取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付エンドロック(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする