曜日別特売
CUKFL205C ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工 22149523

ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)20
内容量1個注文コード22149523品番CUKFL205C
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
寸法A(mm)27寸法A0(mm)35.5寸法A1(mm)14寸法A2(mm)16寸法A4(mm)47寸法A5(mm)51寸法A6(mm)10寸法A7(mm)9寸法B1(mm)35寸法H(mm)130寸法J(mm)99寸法L(mm)68寸法L1(mm)73寸法N(mm)16軸径(Φmm)20形状ひしフランジ形軸受呼び番号UK205+H2305X取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)1.1軸受箱の呼び番号FL205基本定格荷重Cr(kN)14基本定格荷重Cor(kN)7.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする