曜日別特売
CDBXWM16-300-A73H-XB11 スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDBXWM16-300 SMC 22150958

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDBXWM16-300

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付リード線(m)(-) 0.5注文コード22150958品番CDBXWM16-300-A73H-XB11
参考基準価格(税別)¥56,270販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッド仕様(-XB11) ロングストロークタイプストローク(mm)300取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付エンドロック(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする