寸法A(mm)60寸法A4(mm)86寸法A5(mm)90寸法A6(mm)17寸法A7(mm)14寸法B1(mm)46寸法H(mm)60寸法H1(mm)25寸法H2(mm)115寸法H5(mm)115寸法J(mm)150寸法L(mm)200寸法N(mm)19軸径(Φmm)35形状ピロー形軸受呼び番号UK208+H2308X取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)3.7軸受箱の呼び番号IP208基本定格荷重Cr(kN)29.3基本定格荷重Cor(kN)17.9RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2308X