曜日別特売
UKPX06 ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工 22152235

UKPX06 ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工 22152235
UKPX06 ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工 22152235

ピロー形ユニット テーパー穴形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)25軸受箱の呼び番号PX06注文コード22152235品番UKPX06
参考基準価格(税別)¥8,410販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
寸法A(mm)57寸法B1(mm)38寸法H(mm)47.6寸法H1(mm)20寸法H2(mm)94寸法J(mm)127寸法L(mm)175寸法N(mm)17寸法N1(mm)25軸径(Φmm)25形状ピロー形軸受呼び番号UKX06+H2306X取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)2.0軸受箱の呼び番号PX06基本定格荷重Cr(kN)25.9基本定格荷重Cor(kN)15.4RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2306X
注意
※アダプターは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする