曜日別特売
UKPX20 ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工 22152357

UKPX20 ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工 22152357
UKPX20 ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工 22152357

ピロー形ユニット テーパー穴形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)90取付ボルトの呼びM27軸受箱の呼び番号PX20注文コード22152357品番UKPX20
参考基準価格(税別)¥114,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
寸法A(mm)121寸法B1(mm)87寸法H(mm)127寸法H1(mm)52寸法H2(mm)250寸法J(mm)337寸法L(mm)432寸法N(mm)33寸法N1(mm)64軸径(Φmm)90形状ピロー形軸受呼び番号UKX20+H2320X取付ボルトの呼びM27ユニット質量(kg)34.3軸受箱の呼び番号PX20基本定格荷重Cr(kN)134基本定格荷重Cor(kN)104.7RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2320X
注意
※アダプターは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする