保護装置圧縮機:オーバーロードリレー
送風機:プロテクタサーモ
スイッチ動作風速:強、弱
運転:停止、送風、冷風
種別床置型冷風1口タイプフロアタイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100本体質量(kg)40運転範囲(室温℃)(湿度%)25℃50%~45℃40%首振なし電源コード(m)2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×860消費電力(W)(50/60Hz)700/870運転音(dB)最大67(60Hz)力率50/60Hz:88/99%ドレンタンク容量(L)5設置面積(m2)0.17始動電流(A)(50/60Hz)36.5/34.5運転電流(50/60Hz)(A)8.0/8.8圧縮機全密閉型ロータリー、出力0.5kw除湿水の処理方法5Lドレンタンク/ホース(内径Φ16mmのものをご用意ください)送風機出力(W)200送風機排熱側風量(m3/min)10/11.5送風機冷風側風量(m3/min)(強)5.9/6.9、(弱)5.7/6.3仕様1馬力・スタンダードモデル(首振り装置なし)トラスコ品番818-8326冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5