3軸コントローラドライバ マイクロステップ仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22157388 品番QT-AMM3
参考基準価格(税別)¥374,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

電源電圧AC90〜240V 50/60Hzの3軸コントローラドライバ(マイクロステップ0.75A/相)です。
スムースドライブ機能によりコントローラの設定を変えることなく低速時に振動を抑えた駆動が可能です。
標準添付の専用アプリケーションソフトで作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。
パソコン用インターフェースとして、RS-232C、Ethernet(LAN)を標準搭載しています。
QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。
各軸独立制御、2軸間直線補間移動(AB軸間のみ)が可能です。
台形駆動より滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。
電磁ブレーキ制御機能を装備。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。

仕様【オーバーラン防止】CW/CCWハードリミット、CW/CCWソフトリミット、原点復帰範囲、【バックアップ】フラッシュROMによるバックアップ、【ステップ角】1/1〜1/250までの16種類【移動中の切替不可】 適合メーカー自動ステージ ※0.75A/相の5相ステッピングモータ搭載機種(電磁ブレーキ付きZステージには別売りのQT-BKが必要) 質量(kg)4.2 電流(A)(駆動)0.75/相 制御方式5相ペンタゴン結線バイポーラ定電流マイクロステップ方式(スムースドライブ機能搭載) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×300×100(突起部含まず) 周波数(駆動)10〜500000pps(設定周波数ピッチ:1pps) 機能S字駆動、2軸間直線補間、2軸独立制御、通信回線チェック機能(QT-AK3が必要)、マイクロステップ駆動(低速域スムースドライブ機能)、メーカー自動ステージの選択機能、内蔵ドライバOFF機能、停止時50%に自動パワーダウン、励磁解除機能(但し、励磁解除を指定した軸は、電磁ブレーキの解放操作ができません) 加減速時間1〜1000ms 表示範囲(座標)+99999999〜-99999999 制御機能QT-AK3による手動操作、QT-AJによる手動ジョグ移動、通信(RS-232C、Ethernet)によるリモート制御 周囲湿度(%RH)20〜80(非結露) 通信機能RS-232C、Ethernet(LAN) 復帰方式(原点)5種類 入力電源AC90〜240V(50/60Hz) 周囲温度(℃)10〜40 コマンド(制御)QTシリーズ、MSシリーズ上位互換 プログラム機能標準添付専用アプリケーションソフトによるプログラムの書込み、吸い出し、実行機能、操作ボックス(QT-AK3)による簡易ティーチング機能 入出力(外部)汎用入力4点、汎用出力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始入力、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力(外部入出力を使用するには別売のQT-ATが必要) 最大出力パルス199999998パルス(1回) RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数3軸(マイクロステップドライバ内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする