IL型鏡筒 対物10

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22157406 品番TV-ILC-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥94,500

照明装置が白色LED光源の製品です。
Cマウント付でテレビモニタに観察像を映すことができます。

付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100〜240V 50/60Hz) 仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(電源)1.8 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式直筒、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 RoHS指令(10物質対応)対応 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする