中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
WL型鏡筒 対物10接眼10クロスミクロ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22158106
品番
TS-WLC-10-10-4
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品
電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100〜240V 50/60Hz)
質量(kg)
(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源
専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)
(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率
100×
光源
白色LED
作動距離(mm)
6.5
接眼レンズ
OC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります
対物レンズ
OB-10(10×)
鏡筒形式
傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板
クロスミクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
実視野(Φmm)
1.8
機械筒長(mm)
163
対物レンズの長さ(mm)
29.5
注意
※作動距離(Working Distance):試料の像を作るとき、試料と対物レンズ先端との距離。
※実視野(Field of View):実際に観察できる試料の範囲。接眼レンズの視野数(接眼レンズで観察できる対物レンズの像の範囲)を対物レンズの倍率で割った値。
※総合倍率は組み合わせる対物レンズ、接眼レンズのそれぞれの倍率をかけ合わせたものです。
※総合倍率は工作顕微鏡(機械筒長163mm)での組み合わせのものです。