Xステージ 中精度、長作動タイプ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(X距離)(mm)±100 分解能0.002mm 注文コード22158806 品番ALS-H220-C2P
参考基準価格(税別)¥510,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品はストローク・分解能など6種類から選べます 他の種類を見る

移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。
各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。
ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。

ストローク(X距離)(mm)±100 種類Xステージ テーブル長さ(mm)200 テーブル幅(mm)200 耐荷重(N)490 送り方式送りねじ 移動ガイドボールウェイ 質量(kg)9 分解能0.002mm 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.01、ヨーイング30sec、ピッチング50sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.0.2、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.02 付属品モーターケーブル3m、ドライバARD-A 仕様(送りねじ)ボールねじ 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 使用モータAR46BA 送りねじリード(mm)2 位置決め精度(mm)0.02 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)60(30000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
注意
※最高速度はステッピングモーターαSTEP用ドライバの速度フィルタ(時定数)の初期値によるものです。お客様にて速度フィルタを変更される場合には取扱説明書をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする