薄型フィックスステージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22158867 品番 LD-T6052FX
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。
自然ロック式により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
スペーサほどの薄さ(8mm)で位置決めが可能です(Xステージの場合)。
送りねじの配置をテーブル中心とすることで出っ張りの少ない形状を表現しており、特に狭小部への設置に有効です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。

ストローク(X距離)(mm)±5.5 ストローク(Y距離)(mm)±5.5 種類xyステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)24.5 送り方式送りねじP=0.7mm 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.16 テーブル高さ(mm)16 クランプなし(自然ロック式) 平行度(mm)0.2 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動量(ツマミ1回転)約0.7mm

商品説明動画

FixStage紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする