ゴニオフィックスステージ 40×40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 移動量(°)±3 移動量(ツマミ1回転)約46'16″ 注文コード22158973 品番TS-4052FX
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は移動量など2種類から選べます 他の種類を見る

ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。
自然ロック式により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。

種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)24.5 送り方式送りねじP=0.7mm 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.08 テーブル高さ(mm)20 クランプなし(自然ロック式) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜1方向 回転中心ステージ上面より/40mm 移動量(°)±3 移動量(ツマミ1回転)約46'16″

商品説明動画

FixStage紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする