種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)125
テーブル幅(mm)125
耐荷重(N)98
送り方式ウォームギヤー
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)2.7
高さ(mm)(ステージ)48
表面処理(テーブル)白アルマイト梨地
精度(mm)(回転中心)Φ0.05
センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能0.002°
適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜1方向
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.08、ロール剛性:0.03
回転中心ステージ上面より/112mm
使用モータPK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
移動量(°)±15
位置決め精度(°)0.025
ロストモーション(°)0.002
最高速度(°/s)10(5000pps時)
繰返し精度(°)±0.002
材質(テーブル)アルミ合金