二軸傾斜ステージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22159357 品番 ATD-9020-HP
参考基準価格(税別)¥560,000 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800

空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。
移動ガイドにV溝とクロスローラを使用しています。
カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)90 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)49 送り方式ウォームギヤー 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)3.1 高さ(mm)(ステージ)76 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002° 適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜2方向 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.8 回転中心ステージ上面より/72mm 使用モータPK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 移動量(°)上軸:±15、下軸:±10 位置決め精度(°)0.025 ロストモーション(°)0.002 最高速度(°/s)10(5000pps時) 繰返し精度(°)±0.002 材質(テーブル)アルミ合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする