※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2N25

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 オートスイッチ種類A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード22163068 品番CDBX2N25-100BS-A73H-XC22
参考基準価格(税別)¥48,620 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など65種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 仕様(-XC22) バッキン類フッ素ゴム ストローク(mm)100 取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付 形式(N) 無給油タイプ クッション(BS) ショックアブソーバ付(1ヶ付) リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする