画像準備中

ウルトラルーフプライマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 注文コード22164555 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1液自己架橋カチオン型水性エポキシ樹脂エマルション塗料です。
水性のエポキシ樹脂をベースにしているため、1液アクリル形、水性アクリル形、2液溶剤形など、ほとんどの既存塗膜に強力に密着します。
塗料には、ホルムアルデヒド系防腐剤を使用していないため、安全です。また、水系のため、水で薄めて塗装できますので、溶剤タイプのような臭気や引火の危険もなく、安心して使用できる水性塗料です。
独自に開発した1液架橋技術で、大気中の酸素を媒体に架橋し、1液形でありながら、反応硬化形に匹敵する強靭な塗膜を形成します。
ローラー塗装が可能なため、吹付け塗装ができない住宅地でも、周囲への塗料の飛散の心配がありません。また、隠ぺい率に優れ、良好な仕上がりが得られます。
エポキシ樹脂中にゴム成分を含有。反応後に柔軟性のある塗膜を形成し、一液アクリル形、水性アクリル形、2液溶剤形など、各種の既存塗膜に強力に付着します。
硬化した塗膜は、あらゆる種類の上塗りの塗装が可能な為、さまざまな工法、パターンに多彩に対応。高品質で美しい外観に仕上げます。

用途
新生瓦(カラーベスト、フルベストなど)の新規・塗替え用プライマー。
厚形ストレート、ストレート瓦、波形スレート屋根の新規・塗替え用プライマー。
グレー 主成分1液自己架橋カチオン型水性エポキシ樹脂エマルション塗料 主な用途屋根、スレート、瓦 塗布方法エアスプレー、エアレススプレー、ローラー、刷毛(木口塗装時のみ) 使用量0.3〜0.5kg/m2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適合塗材【溶剤系】パラサーモ、パラサーモシリコン、リリーフNADウレタン、リリーフNADシリコン、リリーフシリコン、ニューリリーフトップ、スレコートルーフ、【水系】水性パラサーモ、ニュー水性ルーフシリコン、水性ルーフフッ素 混合比ウルトラループプライマー:水=15kg:0〜0.75kg 特性プライマー、防腐 塗装間隔24時間以上7日間以内(23℃)
注意
※塗装機のろ過網(吸込み口・ストレナー)は外してご使用ください。
※被塗物の塗装面は十分に乾燥させてください(含水率10%以下・pH10以下)。
※塗替え時の素地調整は旧塗膜の状態を調査し、状況に応じてサンダーケレンや高圧水洗などを行ってください。
※多重膜、旧塗膜の浮き部、付着不良部はディスクサンダーおよびワイヤーブラシで取り除いてください。
※水系塗料のため、気温5℃以下、降雨、降雪、強風下、またそれらが予想される場合は施工を避けてください。
※塗料は密栓して、直射日光の当たらない場所に保管してください。
※スラリー瓦(モニエル瓦、スカンジア瓦、パラマウント)などの乾式洋瓦や陶器瓦(ガラス質)、粘土瓦には使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22164555 - 31402221 - 画像準備中 TMRプライマー 日本特殊塗料 1缶(15kg) 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする